ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
シースには耐熱・耐油性PVCを使用。
フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル
色ワームグレー
長さ(m)100
定格電圧(V)300
構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28
絶縁体厚さ(mm)約0.25
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
導体外径(Φmm)約0.38
定格温度(℃)80
導体抵抗(Ω/km)230以下
耐電圧(V)AC2000
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG46
芯数40
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。
用途電子機器配線用ケーブル
寸法(mm)融着部:30、非融着部:70
色カラー
長さ(m)61
ピッチ(mm)線間:1.27
定格電圧(V)300
構成導体:7/0.127TA AWG38
芯数40
絶縁抵抗(MΩ)10以上
被覆心線:PVC
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
耐電圧(V/min)2000
導体抵抗(Ω/km)223以下
1巻(61m)
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。