用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
寸法L(mm)22.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
寸法L(mm)20.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)5.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
寸法W(mm)1.9
幅(mm)1.9
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)600
端子形状棒形
難燃性UL94V0
材質(スリーブ)塩化ビニール
材質(端子)銅
特性難燃
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
色赤透明
寸法L(mm)19.0
定格電圧(V)300
寸法F(mm)6.4
寸法D(mm)4.2
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)3.2
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(mm)1.7
材質(端子)真鍮
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状棒形
寸法L(mm)23.5
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)6.35
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
定格電圧(V)300
寸法F(mm)7.9
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
材質(端子)真鍮
相手タブ厚(mm)0.8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に
定格電流(A)3
セット内容赤・黒各1個
長さ(mm)35
定格電圧(V)12
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。