電気材料 :「光コネクタ付コード」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線
仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下
最小曲げ半径(mm)2.5
コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)1.0以下
減衰量(dB)(反射)40/km以上
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。