電気材料 :「電気の線」の検索結果
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。
電線をしっかりと把持します。
色緑
適正電圧(V)交流・直流7000以下
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。
耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
質量(g)1140
適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)500×740
質量(g)390
適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。
樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。
電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
内径(Φmm)16
適正電圧(V)交流・直流7000以下
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付
適正電圧(V)交流・直流7000以下
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。
破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000
質量(g)1030
適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。