電気材料 :「電線 収納」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフラン安全用品軽量型ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 溝数1 幅(mm)273 厚さ(mm)38 耐荷重(t)約2 質量(kg)約2.8 材質PVC 内容1台 長さ(mm)960(連結部含1000) 関連資料図面(0.37MB)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

セーフラン安全用品5槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約8.6 長さ(mm)880(連結部含930) 耐荷重(t)約4.5 溝数5 黄×黒 内容1台 厚さ(mm)50 材質本体:PVC フラップ:TPU 幅(mm)500 関連資料図面(2.3MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台 関連資料図面(0.96MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 黄×黒 耐荷重(t)約4 内容1台 長さ(mm)1006(連結部含1026) 溝数2 厚さ(mm)49 材質本体:PVC フラップ:TPU 質量(kg)約4.2 幅(mm)253 関連資料図面(0.4MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります