電気材料 :「kiv0.5」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。
定格60℃・600V
適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )
材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)
包装形態箱
難燃性本製品は、JIS C 3005傾斜試験に合格する難燃性を有しています。
導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)
材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。