電気材料 :「vvf 1.6 2芯」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線 長さ(m)20 規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠 定格電圧(V)600
1巻(20m)
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。 規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル) 全長(m)100 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 シース厚(mm)1.5
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります