電気材料 :「排気」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。通電ランプ付き
用途使用できる電気器具。ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など。モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど 仕様動作数:最大94動作 質量(g)約120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く) 入力AC100V 50/60Hz(切替式) タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF 入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時) 時間設定単位15分 誤差時計:±10分(最大)/24時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります