絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,555)
  • RS PRO(2,212)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,931)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,515)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,078)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • ニチフ(293)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    299税込329
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    629税込692
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-76
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    789税込868
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-77
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    239税込263
    1本
    当日出荷
    。非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72
  • ワニ口クリップ 黒 LINKMAN

    ワニ口クリップ 黒

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 赤 LINKMAN

    ワニ口クリップ 赤

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    369税込406
    1本
    当日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ5mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-74
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    189税込208
    1本
    翌々日出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
    仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-71
  • 端末スリーブ 3.0mm LINKMAN

    端末スリーブ 3.0mm

    LINKMAN
    19税込21
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mm●適合電線:AWG16~AWG14●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ3.00×外径5.50~8.25×長さ20.10mmアズワン品番68-2033-38
  • ミノムシクリップ中 青 LINKMAN

    ミノムシクリップ中 青

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-49
  • シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ

    LINKMAN
    149税込164
    1本
    5日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コ
    仕様●内径:Φ1mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-70
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-50
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
    仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-53
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-51
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
  • ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMAN

    ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    当日出荷
    中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
    仕様●サイズ:Mサイズ●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-75
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    45税込50
    1個
    5日以内出荷
    AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)の電線に適合したM8ネジ用の穴が開いた丸端子です。
    仕様●取付ネジ穴径:8.4mm●適合電線:AWG16~AWG14●入数:1個アズワン品番67-0403-83
  • ミノムシクリップ中 赤 LINKMAN

    ミノムシクリップ中 赤

    LINKMAN
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    中サイズ(全長6cm程度)のミノムシクリップ1個です。
    サイズMサイズ入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8極8芯モジュラープラグ 単線用 LINKMAN

    8極8芯モジュラープラグ 単線用

    LINKMAN
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    いわゆる「テスター」です。電圧・電流・抵抗を測る最も基本的な測定器です。 本製品はベーシックな仕様ですが最高1000℃の温度測定が可能でセンサーとして熱電対が付属しています。3999カウントで静電容量と周波数が測定可能な上位機種LDM-81Dもあります。
    付属品取扱説明書・測定コード・熱電対センサー・試験動作用単4乾電池×2質量(g)185(電池含む)電源単4乾電池×2温度摂氏 -20~1000度/華氏 0~1832度交流電圧200mV/2V/20V/200V/600V使用環境温度 0~40℃、相対湿度80%以下直流電圧200mV/2V/20V/200V/600V直流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A抵抗200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ交流電流200μA/2000μA/20mA/200mA/10A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×74×36RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート約3回/秒数値表示最大 1999、自動極性表示・単位表示
  • 6極4芯モジュラープラグ 撚り線用 LINKMAN

    6極4芯モジュラープラグ 撚り線用

    LINKMAN
    47税込52
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高品質日本製バナナプラグ 1個 LINKMAN

    高品質日本製バナナプラグ 1個

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    高品質日本製バナナプラグ 過度な装飾を一切廃し、高品質を可能な限り低価格で実現。 使ってみて初めて分かる使いやすさと高耐久性 嵌合の良さがもたらす高音質設計 一度お試しください!
    仕様無ハンダネジ留め式材質真鍮寸法(mm)本体直径 34.3 / 先端経 Φ4質量(g)約15メッキ金メッキ・ニッケルメッキ適合ケーブル(Φmm)サイド 4.3 / リア 5.2
  • シリコンガラスチューブ LINKMAN

    シリコンガラスチューブ

    LINKMAN
    359税込395
    1本
    5日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ
    用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど仕様環境規制:UL、RoHS、REACH厚さ(mm)0.37長さ(m)1耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上難燃性UL1441 VW-1 合格材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維被覆材質:シリコーン樹脂アズワン品番64-5634-32強度耐熱:245±5℃(6時間)内径(mm)Φ5
  • 端末スリーブ 4.7mm LINKMAN

    端末スリーブ 4.7mm

    LINKMAN(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    5日以内出荷
    仕様●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mm●適合電線:AWG8●用途:電線同士圧着接続●サイズ:内径Φ4.70×外径9.70~12.00×長さ27.30mmアズワン品番68-2055-80
  • 5Φ砲弾型 赤色LED LINKMAN

    5Φ砲弾型 赤色LED

    LINKMAN
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
    LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
    仕様●発光色:赤●標準電圧:2.0V●標準電流:20mA●輝度(typ):4500mcd●照射角:15度●ピーク波長:630nm(max)アズワン品番67-0360-85
  • 端末スリーブ 3.8mm LINKMAN

    端末スリーブ 3.8mm

    LINKMAN
    38税込42
    1個
    5日以内出荷
    絶縁被覆に覆われた、圧着スリーブです。2本の電線を結束するのに使えます。
    仕様●用途:端末●リング内径:Φ3.8●適合電線範囲(撚線):2.5SQR~6.0SQR●適合電線範囲(AWG):AWG12~AWG10●絶縁体:ナイロン66 94V-2●入数:1個アズワン品番67-0404-71
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
    仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0404-73
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    48税込53
    1個
    5日以内出荷
    AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
    仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-85
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
    AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。
    仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個アズワン品番67-0403-82
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    76税込84
    1個
    5日以内出荷
    AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M6のネジで固定します。
    仕様●取付ネジ穴径:6.4mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0403-86
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    35税込39
    1個
    5日以内出荷
  • ミノムシクリップ小 緑 RoHS LINKMAN

    ミノムシクリップ小 緑 RoHS

    LINKMAN
    89税込98
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-5634-63
  • LDMシリーズ用テスターリード LINKMAN

    LDMシリーズ用テスターリード

    LINKMAN
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    仕様●チップ - タイプ:テスターリードアズワン品番67-0353-51

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料