電気材料 :「hp1.2×2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
1巻(10m)ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)200 象牙 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。 種類難燃ケーブル 全長(m)10 形式対より丸形 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 材質(導体)軟銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)DC500またはAC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング