絞り込み
ブランド
  • エスネット
  • モノタロウ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(2,470)
  • エスコ(1,239)
  • 神保電器(1,186)
  • PANDUIT(パンドウイット)(991)
  • ELPA(713)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(657)
  • RS PRO(548)
  • 明工社(539)
  • オーム電機(372)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
  • マサル工業(299)
  • TRUSCO(290)
  • 東芝ライテック(278)
  • アメリカン電機(268)
  • タカチ電機工業(258)
  • ニチフ(230)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • TERADA(寺田電機製作所)(215)
  • 大栄電線工業(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンガラスチューブ エスネット

    シリコンガラスチューブ

    エスネット(2件のレビュー)
    139税込153
    1巻
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
    用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンガラスチューブ エスネット

    シリコンガラスチューブ

    エスネット(2件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
    用途熱的機械保護及び結束用定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    エスネット
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
    用途電力用全長(m)5芯数(C)2試験電圧1500V構成導体:単線色(絶縁体)黒・白絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5シース色ケーブル形状丸形線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)規格/略称VVR
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    789税込868
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 異色平行コード エスネット

    異色平行コード

    エスネット
    719税込791
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。定格電圧(V)300以下材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    17,980税込19,778
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。全長(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット(1件のレビュー)
    499税込549
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    5,298税込5,828
    1巻
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    2,998税込3,298
    1巻
    翌々日出荷
    多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。種類産業機械用ケーブル長さ(m)10定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • 平形ビニール電線 エスネット

    平形ビニール電線

    エスネット
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
    用途300V以下の機器配線に使用されます。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 単心ビニルコード エスネット

    単心ビニルコード

    エスネット(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。形状巻売りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル VVF

    エスネット
    6,798税込7,478
    1巻
    翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。規格JIS C 3342許容電流(A)27電線色絶縁体厚さ(mm)1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.35シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.6
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット
    1,398税込1,538
    1巻
    翌々日出荷
    絶縁体、シースが自己消化性であるため安全です。絶縁体、シースに着色できるため、回路識別が容易にできます。
    用途住宅および建設物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。芯数(C)2最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。シース色最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15規格/略称VCTF
  • ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    エスネット
    2,298税込2,528
    1巻
    翌々日出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。タイプソフト定格電圧(V)300シース厚(mm)10シース色識別色10最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15規格/略称VCTF
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル エスネット

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    エスネット
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
    長さ(m)200芯数2導体径(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信用ビニル電線 エスネット

    通信用ビニル電線

    エスネット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。
    用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×0.8
  • 単心ビニルコード エスネット

    単心ビニルコード

    エスネット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品
    長さ(m)10定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ1.25
  • ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    ソフトビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    3,898税込4,288
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
    用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル長さ(m)10定格電圧(V)600
  • 600V ビニル絶縁電線 エスネット

    600V ビニル絶縁電線

    エスネット
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル エスネット

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    エスネット
    7,598税込8,358
    1巻
    翌々日出荷
    一般工場や建屋内配線に使用される低コストな汎用ケーブル。
    用途600V以下の電力用長さ(m)10許容温度(℃)90(絶縁体の)
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
    用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色サイズ(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸型コード

    エスネット
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ丸型コード

    エスネット
    2,398税込2,638
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)10定格電圧(V)300材質(シース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
  • 端子付平形ビニール電線 エスネット

    端子付平形ビニール電線

    エスネット
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    翌々日出荷
    端子接続の電源コードで、取り付けが簡単です
    用途照明器具ベースライトの電源コードなどに。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ビニル平行コード エスネット

    ビニル平行コード

    エスネット
    4,798税込5,278
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。材質ビニル長さ(m)20許容電流(A)12材質(絶縁体)PVC導体公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
    用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。長さ(m)100シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料