電気材料 :「プロテクタ・転倒防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内径 = 19 x 10.9mm。長さ = 1m。幅 = 66 mmmm。色 = グレー。材質 = PVC。。RS Pro フレキシブル PVC ケーブルカバーです. RS Pro PVC ケーブルカバーを使用すると、ケーブルを保護して整理できます。ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。このカバーには、両面テープが付属しています。ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。このカバーシリーズでは、 4 色と、必要な長さにカットできるさまざまなサイズを用意しています。. 特長と利点:. .平坦な状態になる .使いやすい分割済みベース .お客様のご要望に合わせて、さまざまな色(ブラック、グレー、ブラウン、ホワイト)とサイズをご用意しています .ロールでの供給 .切断が簡単. 代表的用途. ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなさまざまな分野で使用できます。 オフィス 倉庫 店舗 家庭. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されています。このケーブル Protector は表面に平らになるように設計されていて、傾斜したテーパー付きの側面を備えているため歩行者このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人々が転倒することを防止し、環境の安全性を高めます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: キャビティ: 30 x 10 mm 長さ 9 m - 必要な長さに切断可能 コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 9m内部寸法 = 30 x 10mm色 = 黒材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector (ハザードストライプ付き RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されており、作業者の視認性を高めるために警告ストライプが付いています。このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 1.8 m - 必要な長さに切断可能 最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適です コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
RS Pro ドロップオーバーブラック硬質ケーブル Protector RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されています。このケーブル Protector は、通行量が多い区域や車両での使用に適しており、直径 19.5 mm までのケーブルやホース各ピースにはロック機構が付いているので、必要に応じて長さを接合して、より長い稼働時間を実現できます。このケーブルカバーは、歩行者に優しい滑り止めの踏み板と先細の側面も備えており、重い車両を運転するのに十分な頑丈さを備えています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人々が転倒することを防止し、環境の安全性を高めます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 765 mm - 必要な長さにカットできます コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて、インターロック式オスメスコネクタで接合します 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します 歩行者通行量に合わせたテーパーデザインと滑りにくい踏み板 最大 11.5 T のアクスルウェイト(すべての車両交通量)に対応します 高品質ポリウレタン製で、極めて堅牢です BS7671 : 2008 の認定を取得済みの完全安全性テスト済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 45mm長さ = 765mm内部寸法 = 45 x 20mm色 = 黒材質 = ポリウレタンチャンネル数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。