電気材料 :「水漏れシール材」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。