電気材料 :「真鍮スイベル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:6.35mm 、 材質:亜鉛合金 、 ストレート継手IP54. プレーン亜鉛メッキ及びPVCコーティングのコンジットに最適なメトリック固定及びスイベルストレートコネクタ. IP54 使用温度範囲 -50 → +300 ℃ 黄銅、ニッケルめっき
材質亜鉛合金
呼び寸法(mm)6.35
仕上ニッケルめっき
動作温度(℃)-50~+300
RoHS指令(10物質対応)対応
継手アダプター
IP等級IP54
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。