電気材料 :「通信」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減衰 = 10dB。マルチモード/シングル = シングルモード。種類 = SC。長さ = 35mm。幅 = 12.7mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。。減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

PSE. 3ピンタイプACコード(グレー). 行田電線製VCTF 3心コードを使用した電源プラグおよびコネクタの付いた電源コード
仕様長さ = 2m定格電流 = 7 A外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 2取り付け角 = ストレート極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS PROSDI同軸ケーブル
エコ商品
材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75
1巻(100m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = BT431Aコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
1個
809 税込890
翌々日出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ12コネクタ 2 = RJ12コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC外被色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = RJ11コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

感電するおそれがあります。導通状態のワイヤには、この工具を使用しないでください。. RS Pro絶縁端子(6.0 → 0.75 mm2)用の圧着工具. ; 533-279 533-279 は、「オリジナルライン」の手動圧着工具です。 6.0 ~ 0.75 mm2 / AWG22 ~ AWG10の絶縁端子に対応します。この工具は、ワイヤをエンドスプライスやフェルールに確実に圧着接続できるようになっています。 赤青黄の端子とも呼ばれます。代表品番 ; 534-238 534-238 、 ; 534-597 534-597 、 ; 534-468 534-468 を参照してください。絶縁端子や導体バレルを対称な楕円形プロファイルで圧着でき、右利き / 左利き両用です。. 特長と利点. 用途が広く、右利きでも左利きでも使いやすい構造 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 各工具に一意のシリアル番号を付与してトレーサビリティを確保 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り. 製品のメンテナンス方法. 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の稼働部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用. 代表的な用途. メンテナンスと修理. 使用方法. この工具を開きます。端子とワイヤを前面からダイネストに挿入します。ラチェットが解除されるまで工具を閉じます。注意: ラチェット機構を解除するには、ハンドルを保持した状態でトリガを前方に押します。
仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = なし圧着プロファイル = 楕円形全体長さ = 225 mm
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 1取り付け角 = ストレート極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
7日以内出荷

仕様タイプ = ブラシ・ネットワーク・フェースプレート接続口 = 1取り付け角 = ストレート極数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
7日以内出荷

1巻(20m)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。. コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。. 電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。. 特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
仕様コネクタ1 = RJ9コネクタ 2 = RJ9コネクタ1ジェンダー = オスシールド構造 = シールドPVC外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

非絶縁端子、又はミニ(黄)には適していません。 工具には調整機能はないため、調整が必要な圧着には適していません。. RS Pro ラチェット式圧着工具です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのラチェット式圧着工具は、絶縁端子用に設計されており、リング、スペード、バレット端子を適切なワイヤやケーブルに簡単に圧着できます。 圧着サイズは色分けされているため使いやすく、絶縁ビニール、ポリカーボネート、及びナイロン(赤、青、黄)への使用に適しています。 圧着端子は、ヒューズと自動リターンスプリングを備えたシンプルなラチェットアクションにより、簡単かつ効率的で、時間と労力を節約できます。この圧着工具は、人間工学に基づくハンドルも備えているため、必要な快適性と操作性が実現します。 特長と利点 熱可塑性樹脂製のしっかりしたグリップハンドル ラチェット式圧着操作により、信頼性の高い、再現性の高い終端処理が可能 0.5 ~ 6.0 mm 端子を圧着します 正味重量: 480 g 用途 この汎用性と信頼性の高い Terminal 圧着工具は、絶縁端子の子供全員をワイヤに圧着するために使用できます。そのため、電気用途で幅広い用途に使用できます。この圧着プライヤは、交換可能なダイヘッドとラチェット機構を備え、ヘビーデューティ用途にも適しています。RS Pro ラチェット式 Terminal 圧着工具は、次の用途で使用できます。 プロトタイピング 電子機器 工学 計測器 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ワイヤ寸法mm2 = 1,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 230 mm
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ 、 、 、 ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro の業務用グレード工具は、タイプ 、 、 、 ターンド、ピン、ソケットコネクタを圧着します。オス及びメスコンタクト用の独自のスライドロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 個。 0.14 4 mm のコンタクト。仕様長さ: 230 mm/9.06 インチ 幅: 35 mm 1.38 インチ 高さ: 75 mm 2.95 インチ 重量: 472 ワイヤサイズ: 0.14 4.0 mm / AWG 26 AWG 12 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 4.0 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ 、 、 、 タイプのピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 12AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 4mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = インデントスクエア全体長さ = 230 mm
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、熱収縮コネクタに対応する高性能なラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコネクタの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro KHA-0760 は、絶縁熱収縮コネクタを圧着するための工具です。絶縁色:赤、青、黄圧着プロファイルは対称型の楕円形です。特長と利点0.5 6.0 mm /AWG 22-10仕様長さ: 256 mm/10.08 インチ 幅: 22 mm 0.87 インチ 高さ: 80 mm 3.15 インチ 重量: 558 gr/1.23 lb ケーブルワイヤサイズ: 0.5-6 mm / AWG 22 AWG 10 圧着寸法 mm/dmm2 0.50 1.5 mm /1.5 2.5 mm /4 6 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 22 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 コネクタ:熱収縮コネクタ 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 22 → 10AWGワイヤ寸法mm2 = 0.5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 熱収縮端子(赤、青、黄)使用 = ハンド高所安全 = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro のタイプ 回転ピン ソケットコネクタ圧着用工具です。使いやすいロケータ付き特長と利点圧着用に 入れ子にします。 、 、 10 mm のコンタクト。仕様長さ: 256mm 幅: 40 mm 高さ: 80 mm 重量: 571 ワイヤサイズ: ~ 10mm 圧着ネスト寸法 mm/ mm2 4 mm /6 mm /10 mm コネクタ:ターンド 機械加工コンタクト 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 12 → 8AWGワイヤ寸法mm2 = 4 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 256 mm
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

Pressmaster KCC1113S同軸圧着工具
仕様製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 同軸コネクタ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KCC 1113S全体長さ = 255 mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様タイプ = 圧着工具Better World 製品 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Pressmaster (MCT)携帯圧着工具
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0.25 → 10mm2製品タイプ = 圧着工具フレーム併用可能製品 = 交換可能な圧着ダイスセット使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = MCT全体長さ = 235 ミリです
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

Pressmaster手動圧着工具、非絶縁端子用. ワイヤサイズが0.5 → 2.5 mm (AWG 22-14)の範囲のRS非絶縁端子を圧着するための手動圧着工具で、インデント圧着を形成します。 このPressmaster手動圧着工具は硬化された合金スチール製で、完全サイクル圧着機構を備えているので、一貫して信頼性の高い圧着を確実に行えます。また、ラチェット解除機構により、圧着のミスや障害物を除去できます。 一貫した性能と較正機能を実現する精密な偏心調整の機能、及び操作に必要とされる手の力を軽減するユニークな機構も備えています。 さらに、作業台で作業する場合に工具を所定の位置に固定する滑り止めパッドや、安全ストラップを取り付けるためのハンドル上の穴なども備えています。 このCRIMPEX COMFORT II手動圧着工具は、右利き又は左利きのユーザー向けにカスタマイズできます。
仕様ワイヤ寸法AWG = 20 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.75 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = チューブ形ケーブルラグ使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = KKB 0325S全体長さ = 204 mm
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

D-Sub コネクタ用圧着工具、 0.05
仕様ワイヤ寸法AWG = 30 → 20AWGワイヤ寸法mm2 = 0.05 → 0.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = D-Sub-Bコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = オープンバレル全体長さ = 198mm
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 40 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 40mm色 = 黒シュリンク径 = 12mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 22 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 22mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 13 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 13mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 180 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 180mm色 = 黒シュリンク径 = 50mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 95 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 95mm色 = 黒シュリンク径 = 30mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。. 特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 24mm幅 = 25 mm深さ = 9mm寸法 [L x W x D] = 24 x 25 x 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 粘着式フラットリボンケーブルクリップ. RS Pro からは、この頑丈な薄型プラスチックケーブルクリップが、フラットリボンケーブルを固定設置または半永久設置でしっかりと固定するのに最適です。クリップの側面を開いたままにして、ケーブルを所定の位置にしっかりと固定した状態でクリップの内側に挿入します。このケーブルクリップのベースは接着剤付きで、工具を使わずに簡単かつ確実に固定できます。 このケーブルクリップは、フラットリボンケーブルの 1 層または複数層で使用できます。. 特長と利点. .グレーの PVC 素材 . 取り付けが簡単 .取り付けが簡単な自己接着ベース. 用途. これらのケーブルクリップは、フラットケーブルを整理して配線し、さまざまな環境で整頓するための多目的な方法です。これらのケーブルクリップは、コンピュータや周辺機器、通信機器、データ伝送機器などの用途で、リボンケーブルを安全かつ整頓しておくために、オフィス、家庭、および産業用の設定で使用できます。. RS Proを選ぶ理由. RS Proは、設置や管理の要件を満たせる、お客様の主力ブランドとなるよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスの立ち上げや工場での設置の立ち会いなど、どのような場合でも、RS Proはあらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = フラットケーブルクランプ最大バンドル直径 = 9mm固定方法 = 自己接着材質 = PVC色 = グレー長さ = 13mm幅 = 25 mm深さ = 6mm接着剤付き = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法タイ、色ナチュラル、長さ30mm、幅9.5 mm、材質PE、動作温度 Min0℃、動作温度 Max70℃、使用温度範囲0+70C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = タイ色 = ナチュラル長さ = 40mm幅 = 17 mm材質 = PE動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 70℃使用温度範囲 = 0 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.6mm色 = 茶地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 3最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 燈色地に黒材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 1最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 茶地に白材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド7、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色紫地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
849 税込934
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング