28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 単四電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro 単四電池ホルダは、電池をバッテリ収納部に挿入するために使用します。2 個のニッケルめっきスチール製コイルスプリングを備えており、バッテリ端子と接触して電気的に接触します。2 本の単四電池を並列に保持し、 3 V の出力電圧を供給します 電気出力は、色分けされた未処理のリード 2 本を介して送られます。これらのリードは、基板又は別のワイヤにはんだ付け又は圧着されます。また、プレススタッドバッテリコンタクトとフェルールなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。 ベースの 3 つの事前にドリル加工された取り付け穴を使用して、電池ホルダーを密閉コンパートメントのシャーシに取り付けます。ユニットの寸法は、 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm で、化学薬品に対する高い耐性を備えた黒色ポリプロピレン( PP )素材でできています。最大 +82 ° C までの温度の小型電気機器で使用できます特長と利点.単四電池 2 個を保持します .シャーシ取り付け . 3 つの取り付け穴 .寸法は 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm です .最大動作温度は 82 ° C です .コイル Coil spring Terminal contact .ポリプロピレン( PP )のボディ素材 . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.1mm寸法 = 52.3 x 24.7 x 13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 50A開口最大幅 = 32mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 22.5mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 5A開口最大幅 = 12.5mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = グレーピン長さ = 10mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 16.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mmエントリ数 = 2色 = 白ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.5mm2ピン径 = 1.8 mm, 1.4mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 20AWG全長 = 14.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 2.5mm2ピン径 = 3.2 mm, 2.9mmエントリ数 = 2色 = 青ピン長さ = 13mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 14AWG全長 = 21.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 14AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.75mm2ピン径 = 2.1 mm, 1.8mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 14.7mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.5mm2ピン径 = 2.6 mm, 2.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 赤ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 16AWG全長 = 15.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 16AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.5 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 ダイセット ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 ;sup>2 ;/sup> 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 1.0mm2ピン径 = 2.4 mm, 2.1mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 18AWG全長 = 15.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 1.0mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 18AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. RS PROの高品質のツインエントリのカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 絶縁カラーは、2本のマルチストランドワイヤに対応 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。適切な圧着工具 0.5 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 圧着工具フレーム品番を使用 848-391 848-391 ダイセット 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 25 mmのフェルール用 圧着工具の品番を使用 297-2935 297-2935
仕様適合電線サイズmm2 Max = 2 x 0.5mm2ピン径 = 1.8 mm, 1.4mm絶縁体 = ナイロン色 = オレンジピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2 x 20AWG全長 = 14.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2 x 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 2 x 20AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
789 税込868
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラックエクステンション高さ = 985mm幅 = 345 mm長さ = 990mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
1個
299 税込329
翌々日出荷

RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルには、 2 本の 18/0.10 mm コアストランドがあり、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 3.4 mm 曲げ半径: 27.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 3.4mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 250 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro 3 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 3 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 3 本のコアストランドで 14 / 0.15 mm を用意し、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5.2 mm 曲げ半径: 41.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 3AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5.2mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = マルチコア定格電圧 = 250 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング