電気材料 :「AWG16」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズmm2 Max = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWG適合電線サイズAWG Max = 6AWGピン径 = 5.5mmピン長さ = 16mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm全長 = 16mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.2mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ビニールmm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。スタッド径 = 3.7mm。色 = 赤。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.75mm。。RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 1.7mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。表記サイズはブレードの幅です。. RS PRO絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. フックブレードの全長は27.4 mm (赤)、28.4 mm (青)、30.2 mm (黄)です。引用されているサイズはブレード幅です。. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 28.2mm内径 = 4.5mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = あり色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 21.8mm内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。 組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。. 特長. ;ul> ;li>性別: オス ;/li> ;li>絶縁: 絶縁 ;/li> ;li>シュラウド: シュラウドなし ;/li> ;li>絶縁材質: ナイロン ;/li> ;li>さまざまな色を用意 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ ;/li> ;/ul>. フックブレードカラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>. 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.2mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。 この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。. 特長. ;ul> ;li>赤又は青の色 ;/li> ;li>銅コンタクト材質 ;/li> ;li>スズコンタクトめっき ;/li> ;li>オスジェンダー ;/li> ;li>フックなし ;/li> ;li>ビニール絶縁材質 ;/li> ;li>さまざまな長さを用意 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>
仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG内径 = 4mm刃幅 = 3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG全長 = 20.8mm内径 = 4.5mm刃幅 = 2.3mm厚さ = 0.75mmフック = なし色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm全長 = 16mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
649 税込714
7日以内出荷

RS PRO絶縁ダブル圧着スペード端子. 複雑な混乱に陥る信頼性の低い接続にうんざりしていませんか. RS PRO圧着端子以外に探す必要はありません。これらの高品質絶縁フォーク端子は、電気接続を簡素化するために使用されています。耐久性に優れた構造と最大限の導電性により、ワイヤの緩みなしで、常に安全で信頼性の高い接続を実現します。 これらの圧着コネクタは、導電性の高い銅及びスズめっきで作られており、最大限の導電率と耐腐食性を実現し、耐久性があります。RS PRO圧着コネクタで困難な接続に悩むことなく、完璧な接続を実現します。これまでにない手間のかからない電気作業を体験してください。. 特長. ;ul> ;li>フォーク端子 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>ナイロン絶縁 ;/li> ;li>色分け ;/li> ;li>耐腐食性 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
609 税込670
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 青全長 = 21mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.9mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

絶縁 = 絶縁。幅 = 9.3mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M6。色 = 青。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。。RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 11mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M6表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 ;/li> ;li>赤 0.5 → 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1.5 → 2.5 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>絶縁ダブル圧着ピン端子 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 2.4mm厚さ = 0.8mmフック = なし色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様オス/メス = オス絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG内径 = 4.5mm刃幅 = 4.6mm厚さ = 0.8mmフック = あり色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング