電気材料 :「中継用アダプタ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信 長さ(mm)330 質量(g)21 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続 長さ(mm)44 幅(mm)18.4 ブルー 質量(g)11 高さ(cm)1.7 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45
1個
739 税込813
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります