電気材料 :「アダプタプレート」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1袋(10個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠 トラスコ品番828-1440 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)38 使用温度範囲-10~60℃ 取付寸法(mm)83.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7 使用場所屋内
1個
719 税込791
翌々日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1460 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
1,798 税込1,978
翌々日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0 使用場所屋内 ポート2ポート用
1セット(5袋)ほか
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用ジャックキット
モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
種類カテゴリー6a 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1462 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
8,998 税込9,898
9日以内出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護 トラスコ品番828-1459 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9 使用場所屋内
1袋
1,598 税込1,758
翌々日出荷

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット 種類カテゴリー5e 仕様【印字】LAN/CAT5E トラスコ品番469-4988 セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY) 材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅 ホワイト 質量(g)13.8 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9 被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定 導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線 絶縁体外径(mm)0.965~1.2
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
4,998 税込5,498
16日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります