材質ポリエーテルエーテルケトン
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法F(mm)4.9
寸法D(mm)3.3
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)2.6
寸法C(mm)1.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]
推奨適合工具GTS、PTS
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色薄茶
材質ポリエーテルエーテルケトン
トラスコ品番496-2966
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-60~260
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
使用ねじM4
1袋
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828
材質ポリエーテルエーテルケトン
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法A(mm)188
寸法F(mm)6.6
寸法D(mm)6.1
寸法E(mm)8.1
寸法B(mm)4.38
最大結束径(Φmm)48
寸法C(mm)1.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]
推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。