1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。 ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。 ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき トラスコ品番469-4929 材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール 全長(mm)90.5 質量(g)28 使用温度範囲(℃)-10~60 使用湿度範囲25~85%(結露なきこと) 適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります