電気材料 :「スペーサ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー PEEK
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。 滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。 気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。 薄茶 材質PEEK トラスコ品番825-7255 質量(g)370 寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
169,800 税込186,780
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。 材質ナイロン66 トラスコ品番731-0722 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-40~85 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7 使用場所屋内
1袋
65,980 税込72,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ケーブルスペーサー 耐候性黒
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0714 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-40~85 固定方法結束バンド 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7 使用場所屋外
1袋
82,980 税込91,278
翌々日出荷

複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。 垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。
用途一定の高さでのケーブルなどの固定。 材質耐候性ポリプロピレン トラスコ品番825-7361 質量(kg)2 高さ(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~115 縦(mm)29.5 横(mm)52.8 使用場所屋内外
1袋
18,980 税込20,878
当日出荷

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります