電気材料 :「タイ」の検索結果

関連キーワード
532件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 仕様UL規格品 トラスコ品番252-1873 質量(g)167 適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6 質量(g/個)1.67 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6 使用ねじM6
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷

ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 材質ナイロン66 規格UL規格品
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ピークタイ
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828 材質ポリエーテルエーテルケトン 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~260 寸法A(mm)188 寸法F(mm)6.6 寸法D(mm)6.1 寸法E(mm)8.1 寸法B(mm)4.38 最大結束径(Φmm)48 寸法C(mm)1.4 ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1] 推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
529,800 税込582,780
翌々日出荷

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEK
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 薄茶 材質ポリエーテルエーテルケトン トラスコ品番496-2966 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-60~260 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用 使用ねじM4
1袋
33,980 税込37,378
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウント
ナチュラル トラスコ品番147-5401 高さ(mm)8.9 質量(g)690 バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8 縦(mm)28.6 横(mm)28.6
1袋(200個)
96,980 税込106,678
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウント
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
1袋ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント ポリプロピレン
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性に優れています。
用途結束バンドの固定。 薄緑 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番496-3016 高さ(mm)15.5 質量(g)508 使用温度範囲(℃)-60~115 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内 使用ねじM5
1袋
17,980 税込19,778
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEK
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。 材質難燃性ナイロン66 トラスコ品番825-7385 高さ(mm)9.5 質量(g)168 使用温度範囲(℃)-40~100 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内 使用ねじM5ネジ
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1袋(1000本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ ナチュラル
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルなどの結束。
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウント
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番477-4388 高さ(mm)8.9 質量(g)45 縦(mm)28.6 横(mm)28.6 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(10個)
4,598 税込5,058
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー
ねじの取付溝にゆとりがあるため、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。束線に対して垂直に使用します。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 ナチュラル 幅(mm)12.7 長さ(mm)31.1 高さ(mm)3.2 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用ねじM5 質量(g/袋)96 トラスコ品番438-4121 材質ナイロン66 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法A(mm)31.1 寸法D(mm)5.0 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)3.2 固定方法M5ねじ 使用箇所屋内
1袋(100個)
8,798 税込9,678
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)178 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラル
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 高さ(mm)5 質量(g)363 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)9.5 横(mm)19 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途電線、ケーブル固定、結束用 材質ナイロン 厚さ(mm)2.5
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用タイマウント
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。 材質ナイロン66 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
16,980 税込18,678
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイ
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け シルバー 材質SUS304 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)3115 推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT 性質不燃性・耐紫外線性
1袋
42,980 税込47,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイ
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用
1袋(1000本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様ねじ止めタイプ 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1箱(1000本)ほか
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ HLCシリーズ
RoHS
ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。
用途ケーブルの結束に。 トラスコ品番167-1490 材質ナイロン 長さ(mm)304.80 幅(mm)19.05 厚さ(mm)2 タイプフリーハンギング 最大結束径(Φmm)76.20 引張強度(N)987.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150 使用場所屋内・屋外
1袋(50本)
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラル
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0567 質量(kg)1 高さ(mm)3.2 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)12.7 横(mm)31.1 固定方法M5ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
69,980 税込76,978
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイ
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279 束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5 トラスコ品番438-2196 材質耐候性ナイロン66 質量(g)5 寸法F(mm)5.8 寸法D(mm)7.9 寸法E(mm)11.2 寸法B(mm)7.1 寸法C(mm)1.3 寸法G(mm)5.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
34,980 税込38,478
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
特性耐候
1袋(100本)
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内・屋外
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 質量(g)191 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4 使用ねじM5
1箱(500個)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります