束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定
仕様RoHS対応
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定
材質アルミニウム
トラスコ品番828-1554
質量(g)680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm
最大静荷重(g)4540
使用場所屋内外
1袋
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色黒
最大静荷重(g)127
RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。