7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピング
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン ナチュラル 使用温度範囲(℃)-270~260 使用条件屋外
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピング
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に 材質テフロン 長さ(m)15.24 トラスコ品番100-7369 厚さ(mm)0.8 質量(g)570 タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-270~260 内径(Φmm)4.4 規格UL規格品(94V-0) 外径(Φmm)6.4 束線径(Φmm)12.7
1巻
96,980 税込106,678
15日以内出荷

4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。 ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。 ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき トラスコ品番469-4929 材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール 全長(mm)90.5 質量(g)28 使用温度範囲(℃)-10~60 使用湿度範囲25~85%(結露なきこと) 適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持 材質ABS 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6
1箱(500個)ほか
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
4,398 税込4,838
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(25本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。 透明 材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(m)1.2 特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁 トラスコ品番731-0927 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-55~175 収縮前内径(Φmm)1.6 収縮温度176℃ 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)0.8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります