電気材料 :「回転式タイマウント」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。 仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6 トラスコ品番477-5473 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)19.1 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)15.7 横(mm)22.1
1袋(100個)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ダブルホースクランプタイ
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。 それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。 耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279 束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5 トラスコ品番438-2196 材質耐候性ナイロン66 質量(g)5 寸法F(mm)5.8 寸法D(mm)7.9 寸法E(mm)11.2 寸法B(mm)7.1 寸法C(mm)1.3 寸法G(mm)5.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
34,980 税込38,478
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります