2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド Iシリーズ
過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。 シルバー 材質SUS316 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-80~538 最小結束径(Φmm)26 使用場所屋内・屋外用
1巻
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。 材質SUS316エポキシポリエステル 長さ(m)25 厚さ(mm)0.35 使用温度範囲(℃)-80~538 最小結束径(Φmm)26 推奨適合工具BT2HT 使用場所屋内・屋外用
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります