電気材料 :「屋外配線用ケーブル」の検索結果
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。
専用ヘッドとともに使用します。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。
厚さ(mm)0.25
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
色黒
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5
適合幅(mm)(フレーム)20~35
適合ケーブル1~2本
適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。