電気材料 :「枠」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 付属品M6とインチネジ 適合ジャック:UTP用モジュラージャック トラスコ品番200-2580 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)22.4 ポート数48 ユニット数ラック:2U
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。 パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。 各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠 トラスコ品番828-1440 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)38 使用温度範囲-10~60℃ 取付寸法(mm)83.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7 使用場所屋内
1個
719 税込791
翌々日出荷

ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。
用途LAN配線用。 トラスコ品番128-0434 幅(mm)482.6 質量(g)630 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数48 アズワン品番64-8469-53
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズとの組み合わせが最適です。ラベルとラベルホルダー付き
用途LAN配線用。 幅(mm)482.6 使用温度範囲(℃)-10~65
1個ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュール搭載位置は取付け位置より奥になります。
用途LAN配線用。 幅(mm)486.2 質量(g)784 種類1U 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数24
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTP用モジュラージャック 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護 トラスコ品番828-1459 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9 使用場所屋内
1袋
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ステンレススチール 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック トラスコ品番194-9187 幅(mm)482.6 全長(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)19.2 ポート数72 ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
199,800 税込219,780
20日以内出荷

1Uで48ポートの高密度を実現します。ナンバリングがスイッチへのパッチング用に最適な縦配列になっています。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini-Com 高密度モジュラーパッチパネル枠(フェースプレートタイプ) CPP32WBLY
1式(10個)ほか
97,980 税込107,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチラックのマウント位置と面一に仕上がります。
用途LAN配線用。 使用温度範囲(℃)-10~65
1箱(10個)ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途LAN配線用 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.4 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1Uで48ポートの高密度を実現します。ラベル幅が6.4mmと広くなっています。
用途LAN配線用。 適合ジャック:UTPモジュラージャック 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)278.8 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)27.7 ポート数48
1箱(10個)ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1460 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
1,798 税込1,978
翌々日出荷

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0 使用場所屋内 ポート2ポート用
1セット(5袋)ほか
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用) トラスコ品番814-6591 材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂 幅(mm)254 高さ(mm)51.8 奥行(mm)48.6 ポート数12
1箱(10個)
64,980 税込71,478
20日以内出荷

配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル 仕様UL94 HB 材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂 質量(g)283 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5 使用場所屋内
1箱(10個)ほか
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタ トラスコ品番828-1462 材質ABS、合成樹脂 オフホワイト 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3 使用場所屋内 ポート2ポート用
1袋
8,998 税込9,898
9日以内出荷

12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。 材質合成樹脂ポリカーボネート 質量(g)113 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)(取付時)87.1 使用温度範囲-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×85.7×38.1
1箱(10個)ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini-Com フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠 CPPA48FMWBLY
1式
21,980 税込24,178
6日以内出荷

高密度シールドモジュラーパッチパネル枠
1式(10個)ほか
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDWBLY
1式
23,980 税込26,378
6日以内出荷

Mini-Com アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠 CPPA48HDVNSWBL
1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1254 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
欠品中

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番828-1473 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg)1 使用温度範囲-10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用場所屋内
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります