電気材料 :「熱収縮 袋」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
こんなお得な商品も!

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
色黒
長さ(m)0.152
使用温度範囲-55~110℃
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率50%(120℃加熱時)
半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(mm)1219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~175
定格電圧(V)600
収縮温度176℃
収縮率(%)50
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
色黒
長さ(mm)152
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮開始温度(℃)120
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮温度120℃
収縮率(%)66
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
特性絶縁
仕様UL、CSA認定品(透明を除く)
質量(g)982
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)101.6
収縮温度120℃
収縮率(%)50
MIL規格AMS-DTL-23053
収縮後内径(Φmm)50.8
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)1.4
1袋(2本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。
色黒
長さ(mm)152
特性絶縁
質量(g)93
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮開始温度(℃)85
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
トラスコ品番194-9333
材質ポリオレフィン
長さ(mm)1219
色緑
長さ(m)1.219
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮前内径(Φmm)38.1
収縮温度120℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)19.1
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)1.0
1袋(5本)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
色黒
長さ(mm)152
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110℃
収縮開始温度(℃)121
収縮率(%)33
耐電圧(V)600
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。