5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 長さ(m)30.48 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲-40~50℃
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。 何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。 カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。 盤加工等で通線を行う場合の保護。 長さ(mm)508
1袋(25本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ
エコ商品
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40~50 適合板厚(mm)3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7~4.8
1巻
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き自在ブッシュ
エコ商品
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm)7.5 高さ(mm)7.6 長さ(m)30.5 使用温度範囲(℃)-40~50 適合板厚(mm)3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)3.7~4.8
1巻
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります