電気材料 :「絶縁端子」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子 絶縁被覆なし
エコ商品
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途フェルール端子接続に。 トラスコ品番167-1406 材質銅/錫メッキ 全長(mm)38 外径(Φmm)19.5 寸法d2(Φmm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
1袋(50個)
37,980 税込41,778
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。 材質銅、ポリプロピレン 長さ(mm)導電部:8 全長(mm)15.2 内径(Φmm)1.5 適合範囲電線 より線:1sq 標準剥線長(mm)10 絶縁体外径(mm)最大:3 ピン長さ(mm)8
1箱(2500個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
エコ商品
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×100個)
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。 材質銅、ポリプロピレン 全長(mm)15.2 寸法L(mm)15.2 外径(Φmm)0.9 内寸(mm)0.8 寸法P(mm)8
1袋(500個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×500個)ほか
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途端子接続に。 トラスコ品番392-8999 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法(mm)6.3×0.8 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。 材質本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm)16.0 外径(Φmm)9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm)最大3.9
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続 種類絶縁付圧着端子 材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 最高使用温度(℃)105 定格電圧(V)600 規格UL 、CSA取得品
1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキナイロン 定格電圧(V)600
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキビニール 定格電圧(V)600
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
用途圧着端子の圧着 適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子 トラスコ品番497-3135 質量(g)771
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります