電気材料 :「絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形」の検索結果
CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります