電気材料 :「自動車用 電線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 特性難燃 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。
用途電線の保護に。 適合屋内・屋外用 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-70~125 規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
76,980 税込84,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線の保護に。 適合屋内・屋外用 材質ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 使用温度範囲(℃)-70~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
54,980 税込60,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります