電気材料 :「表示タグ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)387
最大結束径(Φmm)111
色赤
トラスコ品番477-4451
材質ポリエチレン
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.8
質量(g)358
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色白
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色黒
特性耐候
固定方法結束バンド
取付穴径(Φmm)5
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。