電気材料 :「通信線用工具」の検索結果
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番145-4827
質量(kg)1.814
色RJ45
種類カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)-10~65
適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)4.826~6.35
導体外径(Φmm)0.4~0.51
1袋(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。