6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードネール
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て 材質ニッケルメッキ銅 シルバー 深さ(mm)(最大打込み)15.7 固定方法打ち込み
1セット(200個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid Tile
材質アセタール 仕様ネジを使用して合板の上にとりつけます。 トラスコ品番868-8086 質量(kg)5.16
1袋(8枚)
59,980 税込65,978
15日以内出荷

ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。
用途ハーネスのT分岐。 材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅 高さ(mm)35.1 質量(g)100 寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4 固定方法ネジ打ち込み
1箱(50個)ほか
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。 材質スチール 幅(mm)11.2
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build マウンティングペグ
材質アセタール トラスコ品番147-9001 質量(kg)8
1箱
96,980 税込106,678
20日以内出荷

ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(10個)ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります