ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
コンクリート用押し込み型固定具(結束バンド用)PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~
1セット(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み
ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。色黒材質耐候性ナイロン66トラスコ品番731-0706質量(g)755使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~7.6寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6使用場所屋内
ワイヤーマーカーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から30日以内出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
圧着端子 ディスコグリップタイプPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続種類絶縁付圧着端子材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン最高使用温度(℃)105定格電圧(V)600規格UL 、CSA取得品
固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から15日以内出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)32日以内出荷
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~