電気材料 :「c-100f」の検索結果
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~50
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
使用場所屋内
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様UL規格品(UL94HB)
使用条件屋内
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。