電気材料 :「windows 10」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。 "ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。 Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。 また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。 Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番114-1005 質量(g)136 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10 動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート 主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。 トラスコ品番145-4796 質量(g)95 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
48,980 税込53,878
10日以内出荷

簡単に工業用ラベルの作成が可能です。 これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製 セット内容TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド 質量(kg)10 電源(V)100~240AC、50/60Hz 対応OSWindows2000/×p/Vista/7 印字密度300dpl 印字速度50.8~101.6mm/秒
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります