電気材料 :「センサー・計測器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカン電機0Uコンセントバー
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ 備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 適合電線(mm2)VCT 5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
33,980 税込37,378
46日以内出荷

アメリカン電機0Uコンセントバー
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ 備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 適合電線(mm2)VCT 5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1個
32,980 税込36,278
46日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります