電気材料 :「圧着端子ネジ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0
1セット
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA 5-15
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。同じさし込み口が2つある複式コンセントです。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状平刃形 質量(g)79.6 規格RoHS対応 コンセント個数2 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~2.6、3.5mm2 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷

電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
639 税込703
3日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)151.4 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ2~3.2、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)110.9 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 定格電圧(V)250 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
748 税込823
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線Φ1.6~2、2mm2 適合圧着端子R2-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)81.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
899 税込989
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形2P 定格電流(A)15 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。 (2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 定格電流(A)30 適合電線(mm2)国内用: 5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)177 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

アメリカン電機埋込コンセント
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式 適合ボックス中型四角アウトレットボックス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)160.6 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 適合電線(mm2)5.5、8 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R5.5-5、R8-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2.6~3.2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形 質量(g)72.5 極数接地形2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線) 適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形) 電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 質量(g)129.3 極数接地形3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 適合電線(mm2)3.5、5.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。 電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線38mm2 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機フランジコンセント
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形 極数接地形3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機フランジコンセント
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形 定格電流(A)60 適合電線(mm2)14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機フランジコンセント
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形 極数3P 定格電流(A)100 適合電線(mm2)38 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子Z0301(付属品) 電線接続方式圧着端子式
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形 質量(g)78.8 規格RoHS対応 コンセント個数1 難燃性UL94_V-0 適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm 適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形) 電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ 備考ハイパーシリーズ/複式 極数接地形2P 定格電圧(V)125 難燃性UL94 V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型 規格NEMA 5-15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性本体:UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 形状平刃形 質量(g)68.1 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4 電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 形状引掛形 質量(g)73.7 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4 電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式 適合電線径(Φmm)1.6~2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります