電気材料 :「埋込USB給電用コンセント」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。
材質樹脂 質量(g)12
1個
94 税込103
5日以内出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ 質量(g)110 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5/100 定格電流(A)2.4/14 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1ヶ口の埋込USBコンセント(A100W, A100SB)を設置する際に最適な、1ヶ口の専用プレートです。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。
質量(g)30 備考プレートねじ付 難燃性UL94 V-0
1個
439 税込483
5日以内出荷

2ヶ口の埋込USBコンセント(A200W, A200B, A210W, A210G)を設置する際に最適な、3ヶ口の専用プレートです。(A200W, A200Bを設置する際には、開いたスペースにブランクチップをご利用ください)。丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製です。
質量(g)26 備考プレートねじ付 難燃性UL94 V-0
1個
439 税込483
5日以内出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)55 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
形状USB・1ヶ 質量(g)70 備考知能IC搭載 定格電圧(V)5 定格電流(A)2.4 難燃性UL94 V-0 電線接続方式差し込み式 適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります