電気材料 :「耐熱・難燃性」の検索結果
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。
耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
質量(g)168.4
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)53.9
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA 5-15
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×4ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)63.2
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式
機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
質量(g)54.4
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
適合ボックス中型四角アウトレットボックス
パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。
取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。
使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
寸法(mm)Φ71×99
質量(g)145.8
規格RoHS対応
難燃性UL94_V-0
防水保護等級IP65適合品
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
色白
コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状平刃形×4ヶ
質量(g)318.7
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形
色黒
質量(g)81.3
極数接地形3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
適合電線(mm2)3.5
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)2~2.6
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
質量(g)78.8
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm
適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)
電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形2P
定格電流(A)15
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)1.6~2
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。
電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線38mm2
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線38mm2
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数接地形3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色銀
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。
プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
付属品プレートねじ
穴径(Φmm)58.5
規格RoHS対応
難燃性UL94_V-0
防水保護等級IP65適合品
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
形状引掛形
色銀
極数3P
定格電流(A)100
適合電線(mm2)38
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子Z0301(付属品)
電線接続方式圧着端子式
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
色白
コンセント形状平刃形×4ヶ
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_3.5mm2
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格NEMA 6ALT-20
1セット
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状平刃形×2ヶ
質量(g)169.5
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥1,998
税込¥2,198
61日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色黒
質量(g)3.9
難燃性UL94 V-2
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色黒
質量(g)28.1
難燃性UL94 V-2
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色黒
質量(g)22.9
難燃性UL94 V-2
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色白
質量(g)2.5
難燃性UL94 V-2
1個
¥128
税込¥141
5日以内出荷
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色白
質量(g)25.5
内径(Φmm)35
難燃性UL94 V-2
取付穴寸法(mm)46
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。
裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2(抜止形)、1(引掛形)
コンセント形状抜止形×2ヶ、引掛形×1ヶ
難燃性UL94_V-0
プラグ形状引掛形
壁やボックス、装置などから電線を引き出す際に、電線取り出し口に取り付けて電線を締め付けることによって、電線を固定することができるケーブルグランドです。
電線を止めねじで固定するグリップを採用したことにより、しっかりとした固定が可能です。取付面から突出する部分を最小限(11.0mm/17.5mm)に抑えたことで省スペース化を実現しました。
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
色黒
材質ナイロン
規格RoHS対応
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色黒
質量(g)2.5
難燃性UL94 V-2
1個
¥128
税込¥141
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。
キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。
電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線は、VCTFコードを採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数4
コンセント形状抜止形×4ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。
裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数6
コンセント形状平刃形×6ヶ
難燃性UL94_V-0
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状引掛形×4ヶ
質量(g)309.3
規格RoHS対応
コンセント個数4
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥3,298
税込¥3,628
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
色黒
コンセント形状引掛形×2ヶ
質量(g)166.4
規格RoHS対応
コンセント個数2
難燃性UL94_V-0
適合電線VCT_2mm2、3.5mm2
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
1セット
¥1,898
税込¥2,088
21日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型
規格NEMA 5-15
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
難燃性本体:UL94 V-0
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色白
質量(g)22.9
難燃性UL94 V-2
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5
色白
規格RoHS対応
コンセント個数2
コンセント形状抜止形×2ヶ
難燃性UL94_V-0
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)
形状平刃形
色黒
質量(g)68.1
極数接地形2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4
電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式
適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。