10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
コンセント形状抜止形×2ヶ 仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付 コンセント個数2 適合電線VCT_5.5mm2、8mm2 適合圧着端子R5.5-5、R8-5
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付 オレンジ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4ヶ 防水保護等級IP44相当品
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1570 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
38,980 税込42,878
31日以内出荷

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1170 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
32,980 税込36,278
31日以内出荷

アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC C-13×6ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数6 NEMA規格NEMA L6-20
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1120 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
25,980 税込28,578
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1280 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数24個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
29,980 税込32,978
31日以内出荷

20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)730 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2 適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
19,980 税込21,978
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります