材質黄銅
長さ(mm)12
表面処理ニッケル
頭部形状皿
ねじの呼びM3
1袋(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
プラグやコードコネクタボディのコード口と電線(コード)とのギャップ解消や、トラブルを未然に防ぐために使用するブッシングチューブです。
規格RoHS対応
メーカー製15A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W501-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
色黒
径(Φmm)42
対応15A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW501-2用
1個(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
色黒
径(Φmm)70
対応防水形プレートW901-2用
1個(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
色黒
径(Φmm)65
対応防水形プレートW801-2用
1個(10個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
色黒
径(Φmm)55
対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
1個(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。