電気材料 :「保安器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。 種類通信ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.8 全長(m)200 仕上外径(Φmm)2.0×4.5 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗(MΩ/km)20以上 耐電圧(V/min)AC600 導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下 標準質量(kg/km)17
1巻(200m)
11,980 税込13,178
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります