電気材料 :「フェルト接着剤」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります