電気材料 :「panasonic」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤメッシュケーブルトレイ●長さ:3m●幅:150 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:204-7323 アズワン品番65-7406-48
1袋(4個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Cablofil International スチールワイヤケーブルトレイは、過酷な環境で優れた性能を発揮し、ISO9223 の基準に適合します。 過酷な環境では、金属製ケーブルトレイの品質が最も重要です。長期にわたる耐性 腐食性のある環境での持続可能性
1袋(4個)
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:プレめっきスチール●RSワイヤトレイ用汎用取り付けプレート. 汎用取り付けプレート(小)、RS < 808-4306&#x27;) 808-4306/を参照 汎用取り付けプレート(大)、RS < 808-4315&#x27;) 808-4315/を参照
1個
359 税込395
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:湾曲部用接続金具●トレイ及びバスケットのタイプ:ケーブルトレイ 材質スチール
1袋(25個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:固定プレート●材質:電気めっきスチール●Fixing Plate. The fixing plate should be used where a degree of adjustment - for bends and turns - is required. Use two per connection
1袋(12個)
889 税込978
7日以内出荷

Cablofil Internationalクランプアセンブリ 316 ステンレス鋼
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します
仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665 アズワン品番65-7462-61
1袋(2個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Cablofil Internationalスタンドオフ 316
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●幅:50 mm●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
1袋(12個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケットクランプアセンブリ●材質:電気めっきスチール●Clamp Assembly. The clamp assembly is a simpler cost-effective alternative to the fast coupler - use two or three sets for 150mm or 300mm respectively
1袋(50個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:サスペンションブラケット●材質:プレめっきスチール●Suspension Bracket. The suspension bracket hooks under the tray edge and will accept a threaded rod - see stock no. < 530-321&#x27;) 530-321/
1袋(12個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります