仕様ケーブル把持部:滑り止めバネ圧方式適用線材径:Φ5.0~Φ6.3
材質ポリプロピレン樹脂(PP)
色乳白色
アズワン品番64-2268-24
1袋
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-23
1袋(100本)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
¥435
税込¥479
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
電線ケーブル・通信ケーブルなどにケーブル類に使用できます。
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
UV耐候製品
UL取得製品
航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。
耐摩耗性に優れています。
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-20
1袋(100本)
¥655
税込¥721
当日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-57
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.3
全長(mm)150
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)39
アズワン品番64-7859-63
1袋(100本)
¥545
税込¥600
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)203
質量(g)68(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-17
1袋(100本)
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-51
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-39
1袋(100本)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)22
色橙
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-64
入数10
適用電線断面積(mm2)1.25~2.0
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥185
税込¥204
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)17.7
色青
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-63
入数10
適用電線断面積(mm2)0.5~1.25
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥140
税込¥154
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-66
1袋(100本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-64
1袋(100本)
¥440
税込¥484
欠品中
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)30×24
適合径(Φmm)9~10
アズワン品番64-7957-72
1袋(5個)
¥280
税込¥308
当日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
欠品中
HUBやパソコンの空いているLANのプラグに取り付けることにより、外部損傷やゴミ・ほこりからプラグを守ります。
色黒
適合プラグRJ45プラグ
アズワン品番65-2206-15
カテゴリー5、5e、6準拠
1袋(10個)
¥390
税込¥429
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-59
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-65
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質天然ゴム
幅(mm)5
厚さ(mm)1.1
色黒
質量(g)500
内径(Φmm)44.5
折径(mm)70
アズワン品番64-7859-83
1袋
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-52
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質グレーナイロン66
使用温度範囲(℃)0-50
ベース寸法(mm)30×24
適合径(Φmm)12~14
アズワン品番64-7957-73
1袋(5個)
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.4
全長(mm)203
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)55
アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
¥440
税込¥484
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)250
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)74
アズワン品番64-7859-55
1袋(100本)
¥790
税込¥869
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.6
全長(mm)300
色青
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)85
アズワン品番64-7859-56
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。